PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDlinearND 11.5-100W R7S78mm830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
3000 KAusstrahlungswinkel:
300 °Dimmbar:
NeinWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169301993
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 11.5 W
Lichtstrom - 1521 lm
Lampenlichtausbeute - 132 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8720169301993
Sonepar Artikelnummer
121154799
Hersteller Artikelnummer
8720169301993
Hersteller Typ
8720169301993
Hersteller Artikel Nr.:
8720169301993
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
11.5 W
Lichtstrom:
1521 lm
Lampenlichtausbeute:
132 lm/W
Lampenform:
linear
Sockel:
R7s
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Nennstrom:
80 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
28 mm
Länge:
78 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.065 kg