Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

950 lm

Farbtemperatur:

3000 K

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Dimmbar:

Nein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169301931

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 950 lm

  • Lampenlichtausbeute - 135 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8720169301931

Sonepar Artikelnummer

121186072

Hersteller Artikelnummer

8720169301931

Hersteller Typ

8720169301931

Hersteller Artikel Nr.:

8720169301931

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

950 lm

Lampenlichtausbeute:

135 lm/W

Lampenform:

linear

Sockel:

R7s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

950 lm

Nennstrom:

51 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
28 mm

Länge:

78 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0
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
0.037 kg

LED Stablampe Philips CorePro LEDlinear R7S, LED Alternative für Hochvolt-Stablampen 60W und , Anschluss an -, Länge , 950lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel R7S, 300° Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP20