Startseite
Nicht rückgabefähig

KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 5X6 GR B2ca

KABEL-LEITUNGEN
kopierenkopieren
KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 5X6 GR B2ca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Trommel 500 m

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NHXMH-J 5x6 RE GR B2CA

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - B2ca

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

12138933016

Hersteller Artikelnummer

NHXMH-J 5x6 RE GR B2CA

Hersteller Typ

NHXMH-J 5X6 GR B2ca

Hersteller Artikel Nr.:

NHXMH-J 5x6 RE GR B2CA

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

B2ca

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.480 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

XLPE/FRNC Mantelleitung, Als Installationsleitung zur festen Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk. Nicht geeignet für die Verlegung im Beton oder im Freien. Aufgrund der Halogenfreiheit und dem verbesserten Brandverhalten kommen diese Leitungen dort zum Einsatz, wo im Brandfall die negativen Auswirkungen auf Menschenkonzentrationen und hohe Sachwerte auf ein Minimum gesenkt werden müssen.