KABEL-LEITUNGEN - Halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall NHXMH 5X6 GR B2ca

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
SchnittlängeWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NHXMH-J 5x6 RE GR B2CA
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - B2ca
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
12138933099
Hersteller Artikelnummer
NHXMH-J 5x6 RE GR B2CA
Hersteller Typ
NHXMH-J 5X6 GR B2ca
Hersteller Artikel Nr.:
NHXMH-J 5x6 RE GR B2CA
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.480 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
XLPE/FRNC Mantelleitung, Als Installationsleitung zur festen Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk. Nicht geeignet für die Verlegung im Beton oder im Freien. Aufgrund der Halogenfreiheit und dem verbesserten Brandverhalten kommen diese Leitungen dort zum Einsatz, wo im Brandfall die negativen Auswirkungen auf Menschenkonzentrationen und hohe Sachwerte auf ein Minimum gesenkt werden müssen.