PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
850 lmFarbtemperatur:
3000 .. 6500 KWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8721103035011
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 5.9 W
Lichtstrom - 810 .. 850 lm
Lampenlichtausbeute - 144 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8721103035011
Sonepar Artikelnummer
121290817
Hersteller Artikelnummer
8721103035011
Hersteller Typ
8721103035011
Hersteller Artikel Nr.:
8721103035011
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
5.9 W
Lichtstrom:
810 .. 850 lm
Lampenlichtausbeute:
144 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
G24d
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
850 lm
Nennstrom:
35 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
3000 .. 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
137 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.061 kg


