Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1300 lm
Verfügbare Optionen600 lm
Verfügbare Optionen660 lm
Verfügbare Optionen700 lm
Verfügbare Optionen770 lm
Verfügbare Optionen990 lm
Verfügbare Optionen1100 lm

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K
Verfügbare Optionen3000 K
Verfügbare Optionen4000 K

Ausstrahlungswinkel:

360 °
Verfügbare Optionen120 °

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8721103035059

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 8.9 W

  • Lichtstrom - 1240 .. 1300 lm

  • Lampenlichtausbeute - 146 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8721103035059

Sonepar Artikelnummer

121290819

Hersteller Artikelnummer

8721103035059

Hersteller Typ

8721103035059

Hersteller Artikel Nr.:

8721103035059

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

8.9 W

Lichtstrom:

1240 .. 1300 lm

Lampenlichtausbeute:

146 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

G24d

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1300 lm

Nennstrom:

50 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Länge:

172 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

15 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.077 kg

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 2P 360D, LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 26W und OSRAM DULUX D 26W, Anschluss an KVG/VVG/230V, 1240,1300,1300lm, Farbtemperatur 3000/4000/6500K, Leistung 8.9W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G24d, 360° Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20