Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

700 lm
Verfügbare Optionen660 lm
Verfügbare Optionen770 lm
Verfügbare Optionen850 lm
Verfügbare Optionen980 lm
Verfügbare Optionen1100 lm
Verfügbare Optionen1300 lm

Farbtemperatur:

3000 K
Verfügbare Optionen3000 .. 6500 K
Verfügbare Optionen4000 K

Ausstrahlungswinkel:

120 °
Verfügbare Optionen360 °

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169287549

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6.9 W

  • Lichtstrom - 700 lm

  • Lampenlichtausbeute - 101 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8720169287549

Sonepar Artikelnummer

121154795

Hersteller Artikelnummer

8720169287549

Hersteller Typ

8720169287549

Hersteller Artikel Nr.:

8720169287549

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6.9 W

Lichtstrom:

700 lm

Lampenlichtausbeute:

101 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

G24d-2

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

700 lm

Nennstrom:

38 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Farbtemperatur:

3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

34 mm

Länge:

148 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

15 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.075 kg

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 2P, LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 18W und OSRAM DULUX D 18W, Anschluss an KVG/VVG/230V, 700lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 6.9W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G24D-2 rotierbar, 120° Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20