PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
770 lmFarbtemperatur:
4000 KWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169287563
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 6.9 W
Lichtstrom - 770 lm
Lampenlichtausbeute - 111 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8720169287563
Sonepar Artikelnummer
121154796
Hersteller Artikelnummer
8720169287563
Hersteller Typ
8720169287563
Hersteller Artikel Nr.:
8720169287563
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
6.9 W
Lichtstrom:
770 lm
Lampenlichtausbeute:
111 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
G24d-2
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
770 lm
Nennstrom:
38 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
34 mm
Länge:
148 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
15 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.075 kg


