Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

570 lm
Verfügbare Optionen220 lm
Verfügbare Optionen300 lm
Verfügbare Optionen470 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Ausstrahlungswinkel:

280 °
Verfügbare Optionen320 °

Dimmbar:

Nein
Verfügbare OptionenJa

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718699657802

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.8 W

  • Lichtstrom - 570 lm

  • Lampenlichtausbeute - 118 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718699657802

Sonepar Artikelnummer

120643125

Hersteller Artikelnummer

8718699657802

Hersteller Typ

8718699657802

Hersteller Artikel Nr.:

8718699657802

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.8 W

Lichtstrom:

570 lm

Lampenlichtausbeute:

118 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

G9

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

570 lm

Nennstrom:

44 mA

Leistungsfaktor:

0.4

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

280 °

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Länge:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.012 kg

LED Stiftsockellampe Philips CorePro LEDcapsule G9, LED Alternative für Hochvolt-Stiftsockellampen 60W , 570lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 4.8W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G9, , , nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.4, Schutzart IP20