Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Dimmbar:

Nein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514346833

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.2 W

  • Lichtstrom - 250 lm

  • Lampenlichtausbeute - 113 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719514346833

Sonepar Artikelnummer

120927933

Hersteller Artikelnummer

8719514346833

Hersteller Typ

8719514346833

Hersteller Artikel Nr.:

8719514346833

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.2 W

Lichtstrom:

250 lm

Lampenlichtausbeute:

113 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Nennstrom:

21 mA

Leistungsfaktor:

0.4

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

45 mm

Länge:

78 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

173 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.012 kg

LED Tropfenlampe Philips CorePro LEDluster E27, LED Alternative für Glühlampen 25W , 250lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 2.2W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel E27, Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP20