SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 16A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41166
Auslösecharakteristik - B
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869181219
Sonepar Artikelnummer
120218393
Hersteller Artikelnummer
5SY41166
Hersteller Typ
5SY4116-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41166
Auslösecharakteristik:
B
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.8 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.151 kg
- Spannung: 230/400V
- Bemessungsstrom: 16A
- Kurzschlusstromfestigkeit: 10kA
- Polanzahl: 1-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen von Leitern und Sammelschiene
- Sammelschiene: Hintere liegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Verfügbarkeit: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polige Ausführungen
- Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Erhöhte Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz.
- Erleichterte Installation durch werkzeuglosen Montageprozess.
- Flexibilität bei der Verdrahtung und Kombinationsmöglichkeiten.
- Einheitliches Zubehör vereinfacht die Wartung und Verbesserung der Effizienz.
- Zuverlässigkeit und Sicherheit mit den Schutzgeräten von SENTRON.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 16A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


