SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 1,6A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Auslösecharakteristik:
CBemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kAWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41157
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 1.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181318
Sonepar Artikelnummer
120218391
Hersteller Artikelnummer
5SY41157
Hersteller Typ
5SY4115-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41157
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.163 kg
- Spannung: 230/400V
- Bemessungsstrom: 1.6A
- Schaltvermögen: 10kA
- Polanzahl: 1-polig, optional 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig erhältlich
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter der 5SY-Serie
- Einfache und schnelle Installation ohne Werkzeug
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Polvarianten
- Besonders sicherer Schutz gegen Kurzschlüsse und Überlast
- Optimierte Installation durch rückseitige Verdrahtung
- Verlässliches Zubehörsystem für alle Schalter der 5SY-Serie
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 1.6A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kundenber Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


