Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 20A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 20A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

1

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY41208

  • Auslösecharakteristik - D

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869202051

Sonepar Artikelnummer

120218398

Hersteller Artikelnummer

5SY41208

Hersteller Typ

5SY4120-8

Hersteller Artikel Nr.:

5SY41208

Auslösecharakteristik:

D

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.6 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.162 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 20A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230/400V
    • Auslösestrom: 10kA
    • Polanzahl: 1-polig
    • Stromstärke: 20A
    • Bauhöhe: T=70mm
    • Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
    • Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Einfaches Verdrahten der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
    • Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Vereinfachte Installation dank werkzeugloser Montage
    • Flexible Anwendung durch diverse Ausführungen und Zubehör
    • Energieeffizienz durch einfache Verdrahtungsmöglichkeiten
    • Zuverlässige Leistung in Wohngebäuden, Zweckbau und Industrieanwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie