SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 50A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY45507
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869182551
Sonepar Artikelnummer
120218658
Hersteller Artikelnummer
5SY45507
Hersteller Typ
5SY4550-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY45507
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
7.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.331 kg
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Komplettes Zubehör einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfache Installation und Wartung durch die werkzeuglose Montage
- Flexible Verwendung durch die Kombination von verschiedenen Pol-Konfigurationen
- Erhöhte Sicherheit gegenüber Kurzschluss- und Überlastsituationen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Gebäudetypen
- Verlässliche Schutzgeräte für innovative Lösungen mit SENTRON
Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, C, 50A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


