Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 1A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 1A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY43017

  • Auslösecharakteristik - C

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869181868

Sonepar Artikelnummer

120218482

Hersteller Artikelnummer

5SY43017

Hersteller Typ

5SY4301-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SY43017

Auslösecharakteristik:

C

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

3.6 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.482 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 1A, T=70mm

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 400V
    • Nennstrom: 1A
    • Charakteristik: C
    • Schaltvermögen: 10kA
    • Polanzahl: 3-polig
    • Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
    • Kombination: Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
    • Verdrahtung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
    • Kompatibilität: Komplettes Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Installation durch werkzeuglose Montage.
    • Flexibilität durch beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene.
    • Zuverlässiger Kurzschluss- und Überlastschutz für verschiedene Anwendungen.
    • Kompatibilität zum gesamten Zubehör der 5SY-Serie.
    • Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit durch innovative Designmerkmale.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.