SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 2A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Auslösecharakteristik:
CBemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kAWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY43027
Auslösecharakteristik - C
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869181882
Sonepar Artikelnummer
120218485
Hersteller Artikelnummer
5SY43027
Hersteller Typ
5SY4302-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY43027
Auslösecharakteristik:
C
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.468 kg
- Spannung: 400V
- Stromstärke: 2A
- Auslösestrom: 10kA
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Verfügbarkeit in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Flexible Nutzung dank Kombinationsmöglichkeiten der Leitungen
- Optimierter Schutz in verschiedenen Anwendungsbereichen
- Einheitliches Zubehör minimiert Lagerkosten und Komplexität
- Verlässlicher Schutz durch die SENTRON-Technologie
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 2A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY gewährleistet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


