Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 1A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 1A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

3

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY43018

  • Auslösecharakteristik - D

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869202372

Sonepar Artikelnummer

120218483

Hersteller Artikelnummer

5SY43018

Hersteller Typ

5SY4301-8

Hersteller Artikel Nr.:

5SY43018

Auslösecharakteristik:

D

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

3.3 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.475 kg

    Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, D, 1A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 400V
    • Nennstrom: 1A
    • Auslösecharakteristik: D
    • Nennstoßstrom: 10kA
    • Polanzahl: 3-polig
    • Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
    • Drahtverbindung: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
    • Sammelschiene: Hinterliegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung
    • Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
    • Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug.
    • Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschiene.
    • Benutzerfreundliche Verdrahtung aufgrund der hinterliegenden Sammelschiene.
    • Umfassendes Zubehör, das die Verwendung der Geräte vereinfacht.
    • Verlässlicher Schutz für unterschiedlichste Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie