SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, B, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL63206
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869388878
Sonepar Artikelnummer
120223562
Hersteller Artikelnummer
5SL63206
Hersteller Typ
5SL6320-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SL63206
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
6.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.390 kg
- Spannung: 400V
- Stromstärke: 20A
- Trennleistung: 6kA
- Polzahl: 3-polig
- Ausführung: Typ B
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poligen Varianten
- Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts.
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene.
- Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter, ermöglicht vielfältige Erweiterungen.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit im Einsatz.
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, B, 20A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


