SIEMENS - Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 1,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL63157
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869388687
Sonepar Artikelnummer
120223559
Hersteller Artikelnummer
5SL63157
Hersteller Typ
5SL6315-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL63157
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.9 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.453 kg
- Betriebsspannung: 400V
- Nennstrom: 1.6A
- Ausführung: 3-polig, C-Charakteristik
- Schutzart: Kurzschluss- und Überlastschutz
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Varianten: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polige Ausführungen
- Zusätzliches Zubehör: Umfassendes Zubehör wie Hilfsschalter
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Installation.
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Nutzung.
- Optimale Lösung für Wohn- und Zweckbauanwendungen.
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3-polig, C, 1.6A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


