Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

SIEMENS - MS! Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 16A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - MS! Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL61166

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869388304

Sonepar Artikelnummer

120223504

Hersteller Artikelnummer

5SL61166

Hersteller Typ

5SL6116-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SL61166

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

2 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 45 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.131 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 16A

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230/400V
    • Schaltvermögen: 6kA
    • Polanzahl: 1-polig
    • Auslösestrom: 16A
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung
    • Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Absicherung gegen Kurzschlüsse und Überlastungen
    • Einfacher Installationsprozess durch werkzeuglose Montage
    • Flexibilität durch umfangreiches Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter
    • Optimal für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.