Leistungsschalter-Konfigurator von Schneider Electric
In der Rubrik „ComPact NSX <630A“ aktivieren Sie über den Button „Produktauswahl starten“ einen Konfigurator für die Auswahl von Nsp.-Leistungsschaltern bis max. 630A.
Der manuelle Prozess zur Konfiguration war bisher sehr komplex und das Fehlerrisiko hoch. Mitarbeiter:innen der Kund:innenbetreuung mussten daher oftmals für Rückfragen kontaktiert werden. Schneider Electric bietet nun mit dem Produktauswahl-Konfigurator eine effiziente Lösung.
Intelligenz, Sicherheit und Schnelligkeit sind die wesentlichen Vorteile des Konfigurators. Der Produktauswahl-Konfigurator dient als effektives Werkzeug für Schaltanlagenbauer sowie für Endkund:innen. Sie können mit dem Konfigurator auswählen, gestalten, Stücklisten effizient und genau erstellen und ausdrucken lassen.
Ihre Vorteile
- Schnell: Bedienerfreundliche Schnittstelle mit Auswahlhilfe. Digitale
Konfiguration und Stückliste, schneller als in Papierform. - Sicher: Fehlersicher mit Warnmeldung zur Konfigurationskompatibilität.
- Intelligent: Auswahlhilfe filtert automatisch nach kompatiblen
Hauptkomponenten und Zubehör.
Harmony XB4 Befehls- und Meldegeräte aus Metall
Das modulare Metallprogramm Harmony XB4 mit 22 mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Somit sind die Drucktaster, Leuchtmelder und Schalter bestens geeignet für die meisten Anwendungen in der Industrie.
Harmony XB5 Befehles- und Meldegeräte aus Kunststoff
Drucktaster und Meldeleuchten mit schwarzem Frontring in Kunststoffausführung 22 mm.
Harmony XVB 70mm Signaulsäulen Universal
Kompaktsignalstationen und Signalsäulen Ø 70 mm.
Frequenzumrichter Altivar ATV12 für die Gebäudetechnik
Der Frequenzumrichter Altivar ATV12 für die Gebäudeautomatisation erfüllt Anwendungsanforderungen für 3-phasige Lüfter oder Pumpen von 0,18 bis 4 kW.
Frequenzumrichter Altivar ATV320 für einfache und erweiterte Maschinen
Der Frequenzumrichter Altivar Machine ATV320 für Maschinenhersteller (OEMs) erfüllt einfache und erweiterte Anwendungsanforderungen für 3-phasige Synchron- und Asynchronmotoren von 0,18 bis 15 kW.
Sanftanlasser Altistart 01 - 0,37 bis 75 kW
Kompakter Sanftanlasser für sanften An- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 0,37 bis 75 kW.
Sanftanlasser Altistart 22 bis 4-400 kW
Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen-Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 17 A bis 590 A.
Sanftanlasser Altistart 48 - für Pumpen und Ventilatoren 4 bis1200 kW
Kompakter Sanftanlasser mit Dreiphasen Steuerung für den progressiven Hoch- und Auslauf Ihrer Asynchronmotoren von 4 kW bis 1200 kW.