Kranzustellung

Sicherer Transport von schweren und sperrigen Artikeln

Das Entladen von großen Artikeln wie beispielsweise Kabeltrommeln oder Schienen kann schnell zur Herausforderung werden. Sonepar unterstützt Sie dabei mit unserem Kranzustellungsservice, damit Sie keinen eigenen Kran mehr benötigen. In den Regionen Wien, Graz, Niederösterreich, Tirol und Kärnten stehen Ihnen Kranwägen zur Verfügung. Auch Hebearbeiten für die Montage von Photovoltaikanlagen auf Dächern sind somit möglich.

Diese Hebemöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

  • auf 4,6 m: 4980 kg
  • auf 6,4 m: 3350 kg
  • auf 8,4 m: 2450 kg
  • auf 10 m: 1900 kg
  • auf 12,5 m: 1540 kg
  • auf 14,7 m: 1300 kg

Sie haben Fragen?

Unsere Sonepar Fachberater:innen in Klagenfurt stehen Ihnen gerne zur Verfügung