Die Classe 300X ist die neue Generation der vernetzten Video-Innenstellen von Bticino (Marke der Unternehmensgruppe Legrand) für 2-Draht-Systeme. Sie verbindet minimalistisches Design mit intuitiver Bedienung, WLAN-6-Konnektivität (2,4 GHz und 5 GHz) und App-Integration – für Ein- und Mehrfamilienhäuser, die heute schon an morgen denken.
Minimalistisches Design. Große Innovation.
Die vollflächige Glasoberfläche, die schlanke Bauhöhe von nur 19 mm und das nahezu rahmenlose 7″-Touchdisplay machen die Classe 300X zu einem architektonischen Statement.
- 7″ LCD-Touchscreen (1024 × 600 Pixel)
- Maximales Display-zu-Oberflächen-Verhältnis
- Beleuchtete Statusanzeige (mehrfarbige LED)
- Zwei physische Tasten für Kernfunktionen
Die technische Komplexität bleibt im Hintergrund, sichtbar ist nur eine klare, selbsterklärende Oberfläche.
Zwei Tasten. Maximale Klarheit
Die Bedienung ist bewusst einfach:
- Taste 1: Gespräch annehmen / beenden
- Taste 2: Tür öffnen
Alles andere erfolgt über das intuitive Touchscreen Menü.
Die Startseite passt sich automatisch an die Systemkonfiguration an und zeigt nur relevante Funktionen. Diese Struktur erleichtert die Navigation und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf bevorzugte Inhalte.
Dark
Die Dark-Version überzeugt mit einer vollflächigen schwarzen Glasoberfläche.
Rahmen und Display verschmelzen optisch zu einer Einheit und unterstreichen eine klare, zeitgemäße Linienführung.
- Markantes, reduziertes Erscheinungsbild
- Ideal für moderne, kontrastreiche Interieurs
Ein Designstatement für anspruchsvolle Wohnkonzepte.
Light
Die Light-Version setzt auf eine helle Glasoberfläche und fügt sich besonders harmonisch in klassische oder helle Wohnräume ein.
- Klare, ruhige Gestaltung
- Natürliche Integration in bestehende Raumkonzepte
Eine Lösung für vielseitige Einrichtungsstile.
Die beste App für ein sicheres Zuhause!
Egal ob zu Hause oder unterwegs, die Home + Security App informiert Ihre Kunden*innen sofort, wenn jemand an der Tür klingelt, erkennt verdächtige Bewegungen und ermöglicht das Aktivieren der Türschlösser per Fingertipp auch von unterwegs.
Zusätzlich lassen sich Produkte aus dem Netatmo‑Sicherheitsportfolio integrieren und die Video‑Innenstelle auch von unterwegs per Smartphone anrufen.
Eine App, die den Nutzer*innen das bietet, was wirklich zählt: Sicherheit und Ruhe.
Die App arbeitet nahtlos mit der Innenstelle zusammen und benötigt keine komplizierte Konfiguration am WLAN-Router, ein großer Vorteil für Installateur*innen.
Die Kopplung zwischen der Classe 300X und dem Smartphone ist einfach und unkompliziert. Die App begleitet den Benutzer Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess.
Die Classe 300X überzeugt nicht nur durch moderne Technologie und ein zeitgemäßes Design, sondern auch durch ein nachhaltiges Produktkonzept.
Für das Gehäuse kommen recycelte Kunststoffe zum Einsatz – bei der Dark-Variante mit einem Anteil von über 80 %, bei der Light-Version mit mehr als 25 %. Auch die Verpackung ist vollständig plastikfrei und FSC-Mix-zertifiziert.
Damit erfüllt die Classe 300X die steigenden Anforderungen an nachhaltige Baustandards und energetisch optimierte Projekte.
Jetzt auch als Flex‘One Set
Die Classe 300X ist jetzt auch Bestandteil der bewährten Flex’One Video-Sets und sorgt damit für eine besonders effiziente und planungssichere Umsetzung von Projekten.
Die Sets vereinen die neue Video-Innenstelle wahlweise mit der Türstation Linea 3000 in hochwertiger ZAMAK-Ausführung oder mit der modular aufgebauten SFERA Türstation.
Ergänzt durch das passende Netzgerät entsteht ein optimal abgestimmtes Komplettpaket für Ein- und Zweifamilienhäuser – inklusive aller Komponenten für eine schnelle und reibungslose Installation.
Interesse an noch mehr Praxiswissen?
Nutzen Sie die Sprechanlagen-Workshops von Legrand und vertiefen Sie Ihr Wissen rund um die Classe 300X und weiteren Lösungen.
Kontaktieren Sie einfach Ihre zuständige Legrand-Ansprechperson oder nutzen Sie das Kontaktformular.