Schneider Electric
Intelligente Antriebstechnik für mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit.
Schneider Electric bietet ein umfassendes Portfolio intelligenter Antriebstechnik, das Energieeffizienz steigert, Prozesse optimiert und die Verfügbarkeit von Anlagen maximiert – von smarten Frequenzumrichtern bis zu digital vernetzten Sanftanlassern.
Altivar Frequenzumrichter wandeln Netzstrom in variable Spannung und Frequenz um und ermöglichen dadurch eine präzise, energieoptimierte Motorsteuerung.
Altivar Sanftanlasser sorgen für kontrollierte, materialschonende Motorstarts. Die Reduktion des Anlaufstroms und die Minimierung mechanischer Belastungen schützen Motoren, Getriebe und Antriebe und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit.
Durch die Verbindung aus intelligenter Steuerungstechnik, robustem Design und hoher Energieeffizienz bieten die Antriebslösungen von Schneider Electric eine moderne, zukunftssichere Basis für nachhaltiges Energiemanagement. Von der einfachen Maschine bis zur komplexen Industrieanlage tragen die Altivar Systeme dazu bei, Produktivität zu steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg zu senken.
Altivar Frequenzumrichter
Altivar ATV600
ATV600 ist speziell für Durchflussanwendungen konzipiert. Der Fokus liegt auf einem exakten Energiemonitoring und einer damit verbundenen besseren Planung einer zustandsorientierten Wartung.
Altivar ATV320
Altivar Machine ist eine Serie von Frequenzumrichtern speziell für den Maschinenbau. Ein besonderes Merkmal sind die drei Bauformen um alle Platzanforderungen des Maschinenbaus zu erfüllen (ATV320 compact / book) sowie die integrierten kostenfreien Sicherheitsfunktionen.
Altivar Sanftanlasser
Altivar ATS430
Der ATS430 ist ein kostenoptimaler Sanftanlasser mit einer 2-phasigen Ansteuerung des Motors. Er eignet sich perfekt für Anwendungen mit geringer Dynamik in denen der Anlaufstrom zuverlässig begrenzt werden muss.
Altivar ATS490
Der ATS490 ist ein hochperformanter Sanftanlasser für anspruchsvolle Applikationen mit 3 gesteuerten Phasen. Durch die integrierte Drehmomentsteuerung (TCS) erreicht der Sanftanlasser ein hohes Losbrechmoment im Motor.
Der ATS490 bietet mit der Jog-Funktion, Funktionen eines Frequenzumrichters um bspw. ein Förderband langsam an die richtige Position zu setzen, oder einen Mischer bei geringer Drehzahl zu reinigen.