Überspannungs-Ableiter Typ 2: Warum von DEHN?

Seit 1910: Das familiengeführte Unternehmen hat über 100 Jahre Erfahrung bei Erdung, Blitzschutz und Überspannungsschutz. Beim Komplettanbieter finden Sie aufeinander abgestimmte Systemlösungen „Made in Germany“.

Mehr als 900 Patente machen uns zum Innovationsführer in den Bereichen Blitz, Überspannungs- und Arbeitsschutz. Die Produkte des Unternehmens schützen Menschen und Gebäude, Anlagen- und Telekommunikationstechnik, Prozessindustrie sowie Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Mit weltweit mehr als 2.500 Mitarbeitern erzielte die DEHNgroup im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Umsatz von rund 465 Millionen Euro. Grundlagen für das stete Wachstum sind Erfahrung, höchste Qualitätsansprüche und eine weltweit konsequente Orientierung an Kunden und Märkten.

Wir sorgen mit Lösungen und Schutzgeräten für eine störungsfreie Energieversorgung

Im Produktbereich „Red/Line“ (Überspannungsschutz Energietechnik) bieten wir Lösungen zum Schutz von Systemen bis 1.000 V AC /1.500 V DC in unterschiedlichsten Montagearten und Leistungsklassen zum Schutz gegen Überspannungen aus atmosphärischen Entladungen und Schalthandlungen. Alle Geräte sind zertifiziert, geprüft und normenkonform.

Für jede Anwendung die optimale (Überspannungs-Ableiter) Variante

Modular:

Der bewährte Klassiker für den Standard-Einsatz: DEHNguard M kombiniert leistungsfähige Schutzkomponenten mit kompakter Bauform. Die flexible Modulbauweise mit visualisierter Statusanzeige bietet höchste Sicherheit bei einfacher Wartung.

ACI:

Die integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination macht eine vorgelagerte Sicherung (Vorsicherung) überflüssig: Beim DEHNguard ACI ist die Schalter-Funkenstreckenkombination mit einem Varistor in Reihe geschaltet. Am Lebensende des ACI-Überspannungs-Ableiters wird ein möglicher Fehlerstrom, der durch den Varistor fließen würde, unterbrochen. Dafür sorgt die in Reihe geschaltete Schalter-Funkenstreckenkombination. Der Fehlerstrom wird soweit reduziert, dass selbst kleinste Anlagensicherungen nicht auslösen. Dies bedeutet eine deutlich höhere Verfügbarkeit und Betriebssicherheit der Anlage im Vergleich zu Schutzkonzepten mit handelsüblichen Typ-2-Ableitern mit externen Vorsicherungen.

Push-in-Klemmen:

Ideal für die Nachrüstung z.B. beim Wohnbau im Subverteiler: Den Überspannungs-Ableiter DEHNguard MP gibt es jetzt mit integriertem Endgeräteschutz und praktischen Push-in-Doppelklemmen mit frontseitig steckbaren Anschlüssen. Das spart Zeit und Platz. Der Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 ist jetzt noch einfacher zu montieren und zu installieren.

Doppelschraubklemmen:

Mit variablen Anschlussmöglichkeiten – eine Leitung bis 35 mm² oder zwei Leitungen bis je 16 mm²: DEHNguard MD vereint leistungsstarken Überspannungsschutz Typ 2 + 3 mit maximaler Flexibilität bei der Installation. Der innovative Doppelschraubanschluss erlaubt die Verdrahtung unterschiedlicher Leitungsarten – sowohl für Stichverdrahtung als auch für Durchgangsverdrahtungen. Die Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung spart Platz und Komponenten, vereinfacht die Planung und erleichtert somit die Nachrüstung in bestehenden Anlagen.

Weitere Informationen:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
E-Mail
Ausdrucken