Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1600 lm
Verfügbare Optionen810 lm
Verfügbare Optionen950 lm
Verfügbare Optionen1521 lm

Farbtemperatur:

3000 K
Verfügbare Optionen4000 K

Dimmbar:

Ja
Verfügbare OptionenNein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696578797

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 14 W

  • Lichtstrom - 1600 lm

  • Lampenlichtausbeute - 114.29 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8718696578797

Sonepar Artikelnummer

120401327

Hersteller Artikelnummer

8718696578797

Hersteller Typ

8718696578797

Hersteller Artikel Nr.:

8718696578797

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

14 W

Lichtstrom:

1600 lm

Lampenlichtausbeute:

114.29 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

R7s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1600 lm

Nennstrom:

74 mA

Leistungsfaktor:

0.8

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmbar:

Ja

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
29 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h
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
0.095 kg

LED Stablampe Philips CorePro LEDlinear R7S, LED Alternative für Hochvolt-Stablampen 100W und , Anschluss an -, Länge , 1600lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 14W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel R7S, , , dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.8, Schutzart IP20