PHILIPS LIGHTING - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
660 lmAusstrahlungswinkel:
36 °Dimmbar:
NeinWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696814796
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 7 W
Lichtstrom - 660 lm
Lampenlichtausbeute - 94 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8718696814796
Sonepar Artikelnummer
120553444
Hersteller Artikelnummer
8718696814796
Hersteller Typ
8718696814796
Hersteller Artikel Nr.:
8718696814796
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
7 W
Lichtstrom:
660 lm
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU5,3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
660 lm
Nennstrom:
730 mA
Leistungsfaktor:
0.8
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
1500 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
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
50.5 mm
Länge:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
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
0.034 kg