Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 840 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

390 lm
Verfügbare Optionen230 lm
Verfügbare Optionen345 lm
Verfügbare Optionen621 lm

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen2700 K

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Nein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514307087

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 4.4 W

  • Lichtstrom - 390 lm

  • Lampenlichtausbeute - 88 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719514307087

Sonepar Artikelnummer

120927978

Hersteller Artikelnummer

8719514307087

Hersteller Typ

8719514307087

Hersteller Artikel Nr.:

8719514307087

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

4.4 W

Lichtstrom:

390 lm

Lampenlichtausbeute:

88 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU5,3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

390 lm

Nennstrom:

520 mA

Leistungsfaktor:

0.6

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstärke:

750 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K
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
50.5 mm

Länge:

45.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

MR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1
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
0.045 kg

LED Reflektorlampe Philips CorePro LEDspot MR16, LED Alternative für Niedervolt-Halogenlampen 35W , 390lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 4.4W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel GU5.3, 36° Ausstrahlwinkel, , nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP20