PHILIPS LIGHTING - CorePro LED spot ND 2.9-20W MR16 827 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
230 lmAusstrahlungswinkel:
36 °Dimmbar:
NeinWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514307049
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 2.9 W
Lichtstrom - 230 lm
Lampenlichtausbeute - 79 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8719514307049
Sonepar Artikelnummer
120927976
Hersteller Artikelnummer
8719514307049
Hersteller Typ
8719514307049
Hersteller Artikel Nr.:
8719514307049
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
2.9 W
Lichtstrom:
230 lm
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU5,3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
230 lm
Nennstrom:
340 mA
Leistungsfaktor:
0.6
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstärke:
560 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
50.5 mm
Länge:
45.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
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
0.045 kg