Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm
Verfügbare Optionen210 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Dimmbar:

Nein
Verfügbare OptionenJa

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169300477

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 1.7 W

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Lampenlichtausbeute - 117 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

8720169300477

Sonepar Artikelnummer

121154801

Hersteller Artikelnummer

8720169300477

Hersteller Typ

8720169300477

Hersteller Artikel Nr.:

8720169300477

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

1.7 W

Lichtstrom:

200 lm

Lampenlichtausbeute:

117 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

G4

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm

Nennstrom:

235 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
9.5 mm

Länge:

37.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0
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
0.002 kg

LED Stiftsockellampe Philips CorePro LEDcapsule G4, LED Alternative für Niedervolt-Stiftsockellampen 20W , 200lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 1.7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G4, , Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP20