PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KAusstrahlungswinkel:
300 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169300552
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 2.1 W
Lichtstrom - 210 lm
Lampenlichtausbeute - 100 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169300552
Sonepar Artikelnummer
121290822
Hersteller Artikelnummer
8720169300552
Hersteller Typ
8720169300552
Hersteller Artikel Nr.:
8720169300552
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
2.1 W
Lichtstrom:
210 lm
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lampenform:
Kapsel/Stick
Sockel:
G4
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
210 lm
Nennstrom:
190 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
grau
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
15 mm
Länge:
40 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.006 kg