PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KAusstrahlungswinkel:
300 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169300514
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 2.4 W
Lichtstrom - 300 lm
Lampenlichtausbeute - 125 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
8720169300514
Sonepar Artikelnummer
121154802
Hersteller Artikelnummer
8720169300514
Hersteller Typ
8720169300514
Hersteller Artikel Nr.:
8720169300514
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
2.4 W
Lichtstrom:
300 lm
Lampenlichtausbeute:
125 lm/W
Lampenform:
Kapsel/Stick
Sockel:
G4
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
300 lm
Nennstrom:
315 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
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
12 mm
Länge:
38 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.004 kg