Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

600 lm
Verfügbare Optionen660 lm
Verfügbare Optionen770 lm
Verfügbare Optionen1100 lm

Farbtemperatur:

3000 K
Verfügbare Optionen4000 K

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169290419

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 5.5 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Lampenlichtausbeute - 109 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8720169290419

Sonepar Artikelnummer

121186054

Hersteller Artikelnummer

8720169290419

Hersteller Typ

8720169290419

Hersteller Artikel Nr.:

8720169290419

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

5.5 W

Lichtstrom:

600 lm

Lampenlichtausbeute:

109 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

G24q-1

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

600 lm

Nennstrom:

30 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
34 mm

Länge:

144 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

24 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0
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
0.100 kg

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 4P, LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 13W und OSRAM DULUX D/E 13W, Anschluss an EVG/230V, 600lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 5.5W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G24Q-1 rotierbar, 120° Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20