Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

990 lm
Verfügbare Optionen660 lm
Verfügbare Optionen770 lm
Verfügbare Optionen1100 lm

Farbtemperatur:

3000 K
Verfügbare Optionen4000 K

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169290495

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 9.5 W

  • Lichtstrom - 990 lm

  • Lampenlichtausbeute - 104 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8720169290495

Sonepar Artikelnummer

121186058

Hersteller Artikelnummer

8720169290495

Hersteller Typ

8720169290495

Hersteller Artikel Nr.:

8720169290495

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

9.5 W

Lichtstrom:

990 lm

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Sockel:

G24q-3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

990 lm

Nennstrom:

52 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K
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
34 mm

Länge:

164 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0
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
0.108 kg

LED Kompaktlampe Philips CorePro PLC 4P, LED Alternative für Kompaktleuchtstofflampe Philips PL-C 26W und OSRAM DULUX D/E 26W, Anschluss an EVG/230V, 990lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 9.5W, Farbwiedergabeindex CRI82, mittlere Nutzlebensdauer 30000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G24Q-3 rotierbar, 120° Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20