PHILIPS LIGHTING - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1100 lmAusstrahlungswinkel:
120 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169290518
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 9.5 W
Lichtstrom - 1100 lm
Lampenlichtausbeute - 115 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8720169290518
Sonepar Artikelnummer
121186059
Hersteller Artikelnummer
8720169290518
Hersteller Typ
8720169290518
Hersteller Artikel Nr.:
8720169290518
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
9.5 W
Lichtstrom:
1100 lm
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Sockel:
G24q-3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1100 lm
Nennstrom:
52 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
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
34 mm
Länge:
164 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
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
0.108 kg