PHILIPS LIGHTING - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
621 lmAusstrahlungswinkel:
36 °Dimmbar:
NeinWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696814710
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 7 W
Lichtstrom - 621 lm
Lampenlichtausbeute - 88 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8718696814710
Sonepar Artikelnummer
120553443
Hersteller Artikelnummer
8718696814710
Hersteller Typ
8718696814710
Hersteller Artikel Nr.:
8718696814710
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
7 W
Lichtstrom:
621 lm
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU5,3
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
621 lm
Nennstrom:
730 mA
Leistungsfaktor:
0.8
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstärke:
1400 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
50.5 mm
Länge:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.030 kg


