Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 840 36D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

660 lm
Verfügbare Optionen230 lm
Verfügbare Optionen345 lm
Verfügbare Optionen621 lm

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen2700 K

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Nein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696814796

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 660 lm

  • Lampenlichtausbeute - 94 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8718696814796

Sonepar Artikelnummer

120553444

Hersteller Artikelnummer

8718696814796

Hersteller Typ

8718696814796

Hersteller Artikel Nr.:

8718696814796

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

660 lm

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU5,3

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

660 lm

Nennstrom:

730 mA

Leistungsfaktor:

0.8

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstärke:

1500 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

50.5 mm

Länge:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

MR16

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.034 kg

LED Reflektorlampe Philips CorePro LEDspot MR16, LED Alternative für Niedervolt-Halogenlampen 50W , 660lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 7W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel GU5.3, 36° Ausstrahlwinkel, , nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 -, SDCM<6, Schutzart IP20