PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2700 KAusstrahlungswinkel:
300 °Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169300477
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 1.7 W
Lichtstrom - 200 lm
Lampenlichtausbeute - 117 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
8720169300477
Sonepar Artikelnummer
121154801
Hersteller Artikelnummer
8720169300477
Hersteller Typ
8720169300477
Hersteller Artikel Nr.:
8720169300477
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
1.7 W
Lichtstrom:
200 lm
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Lampenform:
Kapsel/Stick
Sockel:
G4
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
200 lm
Nennstrom:
235 mA
Leistungsfaktor:
0.5
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausstrahlungswinkel:
300 °
Dimmbar:
Nein
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
9.5 mm
Länge:
37.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.002 kg


