Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

210 lm
Verfügbare Optionen200 lm
Verfügbare Optionen300 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Dimmbar:

Ja
Verfügbare OptionenNein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169300552

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 2.1 W

  • Lichtstrom - 210 lm

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8720169300552

Sonepar Artikelnummer

121290822

Hersteller Artikelnummer

8720169300552

Hersteller Typ

8720169300552

Hersteller Artikel Nr.:

8720169300552

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

2.1 W

Lichtstrom:

210 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

G4

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

210 lm

Nennstrom:

190 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Dimmbar:

Ja

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Länge:

40 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.006 kg

LED Stiftsockellampe Philips CorePro LEDcapsule G4, LED Alternative für Niedervolt-Stiftsockellampen 20W , 210lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 2.1W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel G4, , Material Kunststoff, dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20