Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

300 lm
Verfügbare Optionen210 lm

Farbtemperatur:

2700 K

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Dimmbar:

Nein
Verfügbare OptionenJa

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169300514

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 2.4 W

  • Lichtstrom - 300 lm

  • Lampenlichtausbeute - 125 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

8720169300514

Sonepar Artikelnummer

121154802

Hersteller Artikelnummer

8720169300514

Hersteller Typ

8720169300514

Hersteller Artikel Nr.:

8720169300514

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

2.4 W

Lichtstrom:

300 lm

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

G4

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

300 lm

Nennstrom:

315 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

12 mm

Länge:

38 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.004 kg

LED Stiftsockellampe Philips CorePro LEDcapsule G4, LED Alternative für Niedervolt-Stiftsockellampen 28W , 300lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 2.4W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel G4, , Material Kunststoff, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP20