PHILIPS LIGHTING - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1600 lmWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696578797
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 14 W
Lichtstrom - 1600 lm
Lampenlichtausbeute - 114.29 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8718696578797
Sonepar Artikelnummer
120401327
Hersteller Artikelnummer
8718696578797
Hersteller Typ
8718696578797
Hersteller Artikel Nr.:
8718696578797
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
14 W
Lichtstrom:
1600 lm
Lampenlichtausbeute:
114.29 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
R7s
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1600 lm
Nennstrom:
74 mA
Leistungsfaktor:
0.8
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
29 mm
Länge:
118 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.095 kg


