Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

810 lm
Verfügbare Optionen1600 lm
Verfügbare Optionen2000 lm
Verfügbare Optionen2460 lm

Farbtemperatur:

3000 K
Verfügbare Optionen4000 K

Dimmbar:

Nein
Verfügbare OptionenJa

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514303973

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 7.2 W

  • Lichtstrom - 810 lm

  • Lampenlichtausbeute - 112 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719514303973

Sonepar Artikelnummer

120927965

Hersteller Artikelnummer

8719514303973

Hersteller Typ

8719514303973

Hersteller Artikel Nr.:

8719514303973

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

7.2 W

Lichtstrom:

810 lm

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Lampenform:

linear

Sockel:

R7s

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

810 lm

Nennstrom:

40 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmbar:

Nein

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

100 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

8000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.016 kg

LED Stablampe Philips CorePro LEDlinear R7S, LED Alternative für Hochvolt-Stablampen 60W und , Anschluss an -, Länge , 810lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 7.2W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse E, Sockel R7S, , , nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.5, Schutzart IP20