PHILIPS LIGHTING - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2460 lmWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699646738
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 17.5 W
Lichtstrom - 2460 lm
Lampenlichtausbeute - 140 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8718699646738
Sonepar Artikelnummer
120614983
Hersteller Artikelnummer
8718699646738
Hersteller Typ
8718699646738
Hersteller Artikel Nr.:
8718699646738
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
17.5 W
Lichtstrom:
2460 lm
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Lampenform:
linear
Sockel:
R7s
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2460 lm
Nennstrom:
90 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
42 mm
Länge:
118 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
18 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.095 kg


