Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 0,3A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 0,3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Polzahl (gesamt):

1

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL61147

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 0.3 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869388090

Sonepar Artikelnummer

120223502

Hersteller Artikelnummer

5SL61147

Hersteller Typ

5SL6114-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SL61147

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

0.3 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

0.9 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 45 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.162 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 0.3A

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Spannung: 230/400V
    • Betriebsstrom: 0.3A
    • Bemessungsstrom: 6kA
    • 1-polig, C-Charakteristik
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Erhältlich in 1-, 2-, 3-, und 4-poligen Ausführungen sowie in 1+N- und 3+N-Pol-Varianten
    • Umfangreiches Zubehör verfügbar, einschließlich Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung dank werkzeugloser Montage
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Ausführungen und Zubehör
    • Erhöhte Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Optimale Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Anwendungen im Wohn- und Zweckbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie