SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 1,6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL61157
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869388120
Sonepar Artikelnummer
120223503
Hersteller Artikelnummer
5SL61157
Hersteller Typ
5SL6115-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL61157
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.3 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.158 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: 1.6A
- Kurzschlussströmenschaltvermögen: 6kA
- 1-polige Ausführung
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfach Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Einfache und schnelle Installation ohne Werkzeug
- Flexibilität durch umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter
- Hohe Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in Wohn- und Zweckbauten
- Vertrauenskapital durch die Schutzgeräte von SENTRON
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 1.6A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


