SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL61027
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869388137
Sonepar Artikelnummer
120223491
Hersteller Artikelnummer
5SL61027
Hersteller Typ
5SL6102-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL61027
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.132 kg
- Spannungsbereich: 230/400V
- Nennstrom: 2A
- Schaltvermögen: 6kA
- Polanzahl: 1-polig, erhältlich auch in 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poligen Ausführungen
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter
- Zuverlässiger Schutz für verschiedene Anwendungen im Wohn- und Zweckbau
- Hohe Sicherheit dank bewährter SENTRON-Technologie
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


