Maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Erneuerbare Energien

Industrie- und Gewerbespeicher (C&I)

Sonepar bietet eine breite Auswahl an Produkten von unterschiedlichen Hersteller:innen, um die optimale Speicherlösung für Ihr Industrie- oder Gewerbeprojekt bereitzustellen – für mehr Zukunftssicherheit, niedrigere Energiekosten und eine zuverlässige Stromversorgung.

Die Speicherlösungen bieten vielfältige Vorteile für Betriebe in Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie mit mittlerem bis hohem Stromverbrauch, sowohl mit als auch ohne PV-Anlage.

Vorteile einer eigenen Speicherlösung:

  • Kostenoptimierung durch Lastspitzenkappung (Peak Shaving): Vermeidung teurer Leistungsspitzen zur Reduzierung der Netzentgelte
  • Erhöhung des Eigenverbrauchs: Mehr selbst erzeugten Solarstrom nutzen und weniger Netzstrom beziehen
  • Zeitversetzte Nutzung (Time-of-Use): Günstigen Strom speichern und bei Bedarf abrufen
  • Sichere Stromversorgung (Notstromfähigkeit): Versorgung bei Netzausfall automatisch sichern
  • Unabhängigkeit vom Netz: Ideal für Regionen mit instabiler Netzinfrastruktur
  • Unterstützung der Ladeinfrastruktur: E-Mobilität intelligent integrieren und Ladepeaks ausgleichen
  • Vermeidung von Netzausbaukosten: Entlastung lokaler Netzanschlüsse durch intelligentes Lastmanagement
  • Beitrag zu Nachhaltigkeit & ESG-Zielen: CO₂-Reduktion und Stärkung des nachhaltigen Unternehmensprofils

Praxisbeispiele

  • Molkerei mit hohem Kühlbedarf: Eine Molkerei speichert tagsüber Überschuss aus der PV-Anlage und nutzt diesen abends für energieintensive Kühlprozesse. Ergebnis: Stromkosten sinken deutlich, der Netzbezug wird entlastet.
  • Holzverarbeitender Betrieb mit Lastspitzen: Ein Sägewerk nutzt den Speicher, um kurzzeitige Lastspitzen durch Maschinen und Hobelanlagen abzufangen. Ergebnis: stabilisierte Stromversorgung, reduzierte Netzentgelte und optimierte Produktionskosten.

Wir arbeiten mit

Kontaktieren Sie uns unter photovoltaik@sonepar.at, wir besuchen Sie vor Ort, analysieren Ihr Verbrauchsprofil und erstellen ein individuelles Lösungsangebot.

DC-Ladestationen

DC-Ladestationen sind die ideale Lösung für Betriebe mit mittlerem bis hohem Ladebedarf, die kurze Ladezeiten, hohe Leistung und intelligente Steuerung benötigen. Gemeinsam mit starken Hersteller:innen stellt Sonepar die passende Lösung bereit.

Vorteile von DC-Ladestationen:

  • Schnelles Laden: Deutlich kürzere Ladezeiten als bei AC-Ladung – ideal für Fuhrparks und öffentliche Standorte
  • Hohe Ladeleistung: Von 50 kW bis über 400 kW, flexibel erweiterbar
  • Lastmanagement & Abrechnung: Intelligente Steuerung für Kostenoptimierung und transparente Nutzung
  • Unterstützung von Flotten & E-Mobilität: Geeignet für Pkw, Transporter und Lkw
  • Robust & zuverlässig: Entwickelt für intensiven Dauereinsatz im gewerblichen und öffentlichen Umfeld
  • Zukunftssicher: Kompatibel mit neuen Fahrzeugmodellen und Ladeprotokollen
  • Integration ins Energiesystem: Kombination mit PV-Anlagen oder Speichern möglich
  • Beitrag zu Nachhaltigkeit & ESG-Zielen: CO₂-Reduktion durch Umstieg auf Elektromobilität

Wir arbeiten mit

Kontaktieren Sie uns unter photovoltaik@sonepar.at, wir besuchen Sie vor Ort, analysieren Ihr Verbrauchsprofil und erstellen ein individuelles Lösungsangebot.

Kennen Sie schon unsere Sonepar Services, wie die PV-Planungsunterstützung?

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
E-Mail
Ausdrucken

Blick ins Logistik Herzstück

Bei Sonepar werden täglich Tausende Warenbewegungen gesteuert, Lieferungen koordiniert und Produkte auf den Weg gebracht. Doch was steckt eigentlich hinter diesen Prozessen? Was braucht es,

mehr lesen »