Am 02. Juni 2025 öffnet die neue Sonepar Niederlassung in Klagenfurt offiziell ihre Türen und markiert den Beginn eines zukunftsorientierten Kapitels für unsere Kund:innen und Partner:innen. Mit umweltfreundlicher Holzbauweise und einem Zentrum für zukunftsweisende Technologien setzt das neue Gebäude ein starkes Zeichen für Fortschritt und regionale Kompetenz.
Raum mit Konzept: Modern, nachhaltig und serviceorientiert
Auf den neugestalteten 1.880 m² des Standorts Klagenfurt erwartet unsere Kund:innen ein moderner 24-Stunden-Abholshop mit rund 3.500 lagernden Artikeln. Unterstützt werden sie dabei von 28 engagierten Sonepar Mitarbeiter:innen, die mit ihrem Fachwissen persönlich zur Seite stehen. Besonders wichtig war uns, die Erfahrung und Kompetenz unseres Teams frühzeitig in den Planungsprozess einzubinden. Dadurch konnten wir nicht nur ein einzigartiges Gebäude, sondern auch ein attraktives Arbeitsumfeld mit moderner Einrichtung schaffen. Nach dem Baustart im Juni 2024 galt es somit zahlreiche Anforderungen unter einen Hut zu bringen – allem voran die durchdachte Gestaltung des neuen Kompetenzzentrums.
Kompetenzzentrum Klagenfurt: Herzstück für praxisnahe Schulungen
Photovoltaik, Speichertechnik, Elektromobilität und Smart Home. Diese Begriffe sind für uns gelebte Praxis. Mit dem neuen Kompetenz- und Schulungszentrum für zukunftsweisende Technologien bieten wir in der neu errichteten Niederlassung Klagenfurt einen Raum für innovative Schulungen. Auf Kund:innen, Elektroplaner:innen, Architekt:innen sowie HTL- und Berufsschüler:innen wartet ein 250 m2 großer Schulungsbereich inklusive 160 m2 Werkstatt. Das Zentrum fungiert als Schnittstelle zwischen Hersteller:innen und Anwender:innen und ermöglicht es Schulungsteilnehmer:innen, die Inbetriebnahme und Handhabung modernster Technologien zu erlernen. Damit liefern wir ein wichtiges Service in einer Zeit der steigenden Nachfrage nach neuen Technologien.
Das Bauprojekt: Von einer nachhaltigen Idee zum Vorzeigeobjekt
Schon zu Beginn der Planung im Juni 2023 war eines klar: Der neue Standort sollte weit mehr als nur funktional sein. Die Idee war, ein nachhaltiges Gebäude mit effizientem Energiemanagementsystem und so viel Holzelementen wie möglich zu schaffen. Das ist uns gelungen und kann nun mit Stolz präsentiert werden.
Von der Anreise mit dem E-Auto bis zur hauseigenen Stromproduktion steht die Ressourcenschonung am neuen Standort an erster Stelle. Zahlreiche nachhaltige Technologien wurden gezielt im Bauprozess implementiert, um eine energieautarke Nutzung des erzeugten Stroms zu ermöglichen. Das Gebäude umfasst eine Photovoltaikanlage (160 kWp), eine Dimplex-Wärmepumpe und einen Sonnenkraft Großspeicher (215 kWh). Für E-Fahrzeuge stehen ein PV-Carport und mehrere Ladestationen bereit, darunter zwei 50 kW DC-Ladestationen und sechs 11 kW AC-Ladestationen von Keba. Alle E-Ladestationen können künftig selbstverständlich auch von unseren Kund:innen genutzt werden. Doch nicht nur die technische Ausstattung ist auf dem neuesten Stand, auch die Holzbauweise setzt Maßstäbe in Sachen Klimafreundlichkeit. Holz ermöglicht durch die hohe Diffusionsfähigkeit ein besseres Raumklima, optimale Schalleigenschaften sowie eine ideale Wärme- und Kältedämmung. Besonders stolz macht uns außerdem die Revitalisierung des Grundstücks: Einst als Tanklager eines Mineralölkonzerns genutzt, entsteht dort heute ein begrüntes Areal mit frisch gepflanzten Bäumen und Sträuchern.
Wir freuen uns, Sie ab dem 02. Juni 2025 in der neuen, innovativen und zukunftsweisenden Niederlassung in Klagenfurt zu begrüßen!
Adresse:
Flatschacher Straße 61
9020 Klagenfurt
Kontakt:
T +43 5 1706-14000
klagenfurt@sonepar.at
Öffnungszeiten:
Mo – Do: 06:30 bis 17:00 Uhr
Fr: 06:30 bis 12:00 Uhr