SIEMENS - MS! Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, C, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL66167
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869389608
Sonepar Artikelnummer
120223645
Hersteller Artikelnummer
5SL66167
Hersteller Typ
5SL6616-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SL66167
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
6.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Markensiegel:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.602 kg
- Spannung: 400V
- Bemessungsstrom: 16A
- Kurzschlussfestigkeit: 6kA
- Polanzahl: 3+N-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
- Flexible Anwendung für verschiedene Bauprojekte
- Erweiterbare Funktionen durch umfangreiches Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter
- Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Optimale Anpassung an individuelle Anforderungen
Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 3+N-polig, C, 16A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie