Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

240 lm
Verfügbare Optionen230 lm
Verfügbare Optionen255 lm
Verfügbare Optionen265 lm
Verfügbare Optionen275 lm
Verfügbare Optionen345 lm
Verfügbare Optionen355 lm
Verfügbare Optionen370 lm
Verfügbare Optionen390 lm

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen2700 K
Verfügbare Optionen3000 K

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Ja
Verfügbare OptionenNein

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696730225

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 3 W

  • Lichtstrom - 240 lm

  • Lampenlichtausbeute - 80 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8718696730225

Sonepar Artikelnummer

120423256

Hersteller Artikelnummer

8718696730225

Hersteller Typ

8718696730225

Hersteller Artikel Nr.:

8718696730225

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

3 W

Lichtstrom:

240 lm

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Lampenform:

Reflektor

Sockel:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

240 lm

Nennstrom:

22 mA

Leistungsfaktor:

0.55

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstärke:

500 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausstrahlungswinkel:

36 °

Dimmbar:

Ja

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K
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
50 mm

Länge:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

PAR16

Klirrfaktor (THD):

0.45 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1
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
0.048 kg

LED Reflektorlampe Philips CorePro LEDspot GU10, LED Alternative für Hochvolt-Halogenlampen 35W , 280lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 3W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 15000h, Energieeffizienzklasse F, Sockel GU10, 36° Ausstrahlwinkel, , dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Schutzart IP20